Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott kábelfogadó szekr. + fővez. sork. 4P25/16A GT49445 - CSP 31900002

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott  kábelfogadó szekr. + fővez. sork. 4P25/16A GT49445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Mélység - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161560

Sonepar cikkszám

GT49445

Gyártói cikkszám

CSP 31900002

Gyártói típuskód

PVT 1530 FSK

Szélesség:

300 mm

Mélység:

170 mm

Műanyag tokozott kábelfogadó szekrény + fővez. sork. 4P25/16A.

  • Méret: 150 × 300 × 170 mm
  • TS35 kalapsín, 138 mm hosszú