DEHN - 1. típusú koordinált villámáram levezető 1-pólusú 255 V AC SN114341 - 900230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 200 kA
Szerelési mód - gyűjtősín
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114341
Gyártói cikkszám
900230
Gyártói típuskód
DSO 1255
Villám-áramlökés (10/350):
200 kA
Szerelési mód:
gyűjtősín
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Védelmi szint:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Specifikus energia:
10000 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem