DEHN - 223010 tetővezeték tartó GT86328 - 223010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - fémtető
Befogási tartomány - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364092778
Sonepar cikkszám
GT86328
Gyártói cikkszám
223010
Gyártói típuskód
223010
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
fémtető
Befogási tartomány:
20-20 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
42 mm
Vezetéktartó építési magasság:
52 mm
Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm Rd 6-10 mm-hez