DEHN - 223040 tetővezeték tartó SN086827 - 223040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - fémtető
Befogási tartomány - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096752
Sonepar cikkszám
SN086827
Gyártói cikkszám
223040
Gyártói típuskód
223040
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
fémtető
Befogási tartomány:
20-20 mm
Tartó anyaga:
alumínium
Hordozók anyaga:
alumínium
Hordozó hossza:
42 mm
Vezetéktartó építési magasság:
52 mm
Tetővezető-tartó Al fém tetőkhöz kör alakú állókorcoláshoz Rd 20-25 mm 6-10 mm-es