DEHN - 3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 60 V-l IP20 SN068444 - 953207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109728
Sonepar cikkszám
SN068444
Gyártói cikkszám
953207
Gyártói típuskód
DR M 2P 60 FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
60 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
48 V
Névleges áram:
25 A
Legmagasabb tartós feszültség DC:
60 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Védelmi szint L-N:
0.35 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
0.73 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
25 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
25 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem