DEHN - DEHNQUICK vezetőtartó beütőszeggel, NIRO, Ø6 x 60 mm, Rd 6-10 mm-hez SN147527 - 390120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147527
Gyártói cikkszám
390120
Gyártói típuskód
LH DQ 6.10 ND6X60 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Faltól mért távolság:
0-0 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
DEHNQUICK vezetőtartó beütőszeggel, NIRO, O6 x 60 mm, Rd 6-10 mm-hez