DEHN - DEHNsecure M villámáram levezető SN156455 - 971125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Méret - 2 TE
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156455
Gyártói cikkszám
971125
Gyártói típuskód
DSE M 1220 FM
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
220 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20