Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - EPH sín műanyag fedéllel 10x2,5-95mm2/Rd 10 1xFI 30x4mm SN088973 - 563200

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 60 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Nem

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364056558

Sonepar cikkszám

SN088973

Gyártói cikkszám

563200

Gyártói típuskód

PAS 11AK

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

60 mm

Izolátor (szigetelő):

Nem

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

réz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

galv. ónozott

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

10

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Magasság:

60 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

10

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

10

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galv. ónozott

K 12 potenciálkiegyenlítő sín 10x 2,5-95 mm2/Rd 10 mm 1x Fl 30x4 mm