DEHN - Esőcsatorna csőbilincs Rd8 D 50-150mm rozsdamentes feszítőbilincses SN016771 - 200039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 6-8 mm
Tartó rögzítési módja - esőcső
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364129283
Sonepar cikkszám
SN016771
Gyártói cikkszám
200039
Gyártói típuskód
LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
6-8 mm
Tartó rögzítési módja:
esőcső
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Cső feszítési tartománya:
50-150 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez NIRO D 50-150 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez