DEHN - Fali laposacél/szalag tartó FI 30 mm-hez St/tZn facsavarral 5x50 mm SN135401 - 286030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Tartó rögzítési módja - csúcsos facsavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135401
Gyártói cikkszám
286030
Gyártói típuskód
FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Tartó rögzítési módja:
csúcsos facsavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
30-30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Faltól mért távolság:
10-10 mm
Vezetéktartó építési magasság:
10 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Fali laposacél/szalag tartó FI 30 mm-hez St/tZn facsavarral 5x50 mm