DEHN - Fali laposacél/szalag tartó FI 30mm-hez 6,5x16mm SN088934 - 284030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Tartó rögzítési módja - furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364022485
Sonepar cikkszám
SN088934
Gyártói cikkszám
284030
Gyártói típuskód
FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Tartó rögzítési módja:
furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
30-30 mm
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Faltól mért távolság:
10-10 mm
Vezetéktartó építési magasság:
10 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Fali laposacél/szalag tartó FI 30 mm-hez St/tZn ovális furattal 6,5x16 mm