DEHN - Fali laposacél/szalag tartó FI 30mm-hez SN118354 - 274030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118354
Gyártói cikkszám
274030
Gyártói típuskód
FBH ZS 30 M8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
30-30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
20-20 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem