DEHN - Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal St/tZn Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 15 mm SN168290 - 277240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 1-11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168290
Gyártói cikkszám
277240
Gyártói típuskód
FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
1-11 mm
Faltól mért távolság:
15-15 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Fali laposacél/szalag tartó leszorítódarabbal St/tZn Rd 6-10/Fl...11 mm-hez faltávolság 15 mm