DEHN - FB2 tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 kétszeres vezetőtartóval Rd 8 mm SN158878 - 253050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158878
Gyártói cikkszám
253050
Gyártói típuskód
DLH FB2 8 LO 141X86X70
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
141 mm
Vezetéktartó építési magasság:
55 mm
FB2 tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 kétszeres vezetőtartóval Rd 8 mm