DEHN - Földelő rúd átm 20x1500 GT86321 - 620150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ólom-kötőelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364021808
Sonepar cikkszám
GT86321
Gyártói cikkszám
620150
Gyártói típuskód
620150
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ólom-kötőelem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő rúd átm 20x1500