DEHN - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott SN150835 - 635200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150835
Gyártói cikkszám
635200
Gyártói típuskód
635200
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 2 000 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm