DEHN - Földelőszonda (Kereszt) 2500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott GT94532 - 635250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Átmérő - 50 mm
Hosszúság - 2500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364067011
Sonepar cikkszám
GT94532
Gyártói cikkszám
635250
Gyártói típuskód
635250
Kivitel:
csatlakozópánttal
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
2500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 2 500 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm