DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, Horganyzott GT72130 - 620101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364021860
Sonepar cikkszám
GT72130
Gyártói cikkszám
620101
Gyártói típuskód
620101
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 20 mm L 1 000 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal