DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, V4A SN171979 - 620903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171979
Gyártói cikkszám
620903
Gyártói típuskód
TE 20 1000 AZ V4A
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 20 mm L 1 000mm NIRO (V4A) AZ típus lépcsős recézett csappal