DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1000x25mm, Toldható, Z típus háromsávos recézett csappal, Horganyzott SN082035 - 625101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364021877
Sonepar cikkszám
SN082035
Gyártói cikkszám
625101
Gyártói típuskód
TE 25 1000 Z STTZN
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 25 mm L 1 000 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal