DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, háromsávos recézett csappal, Horganyzott GT89258 - 620151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364021846
Sonepar cikkszám
GT89258
Gyártói cikkszám
620151
Gyártói típuskód
TE 20 1500 Z STTZN
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal