DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm toldható V4A SN013061 - 620902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364021914
Sonepar cikkszám
SN013061
Gyártói cikkszám
620902
Gyártói típuskód
TE 20 1500 AZ V4A
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 20 mm L 1 500 mm NIRO (V4A) AZ típus lépcsős recézett csappal