DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm, Toldható, Horganyzott GT85490 - 625151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364021853
Sonepar cikkszám
GT85490
Gyártói cikkszám
625151
Gyártói típuskód
TE 25 1500 Z STTZN
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
recézett csap
Földelőrúd D 25 mm L 1 500 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal