Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm toldható V4A SN179523 - 649150

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm toldható V4A SN179523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 25 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Keresztprofil - Nem

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179523

Gyártói cikkszám

649150

Gyártói típuskód

RE 25 1500 V4A

Átmérő:

25 mm

Hosszúság:

1500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Keresztprofil:

Nem

Felület:

kezeletlen

Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm toldható V4A