DEHN - Földelőszonda (Rúd) 3000x20mm, Toldható, csavaros M16, Horganyzott SN185307 - 621300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185307
Gyártói cikkszám
621300
Gyártói típuskód
TE 20 3000 M16 STTZN
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 3000x20mm, Toldható, csavaros M16, Horganyzott