Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - K 12 potenciálkiegyenlítő sín UV-álló fedéllel SN112820 - 563201

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 60 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Nem

  • Csatlakozó kapcsok anyaga - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112820

Gyártói cikkszám

563201

Gyártói típuskód

PAS 11AK UV

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

60 mm

Izolátor (szigetelő):

Nem

Csatlakozó kapcsok anyaga:

réz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

galv. ónozott

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Magasság:

60 mm

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

10

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galv. ónozott

K 12 potenciálkiegyenlítő sín UV-álló fedéllel