DEHN - Kombi-levezető modul GT70563 - 920324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364109056
Sonepar cikkszám
GT70563
Gyártói cikkszám
920324
Gyártói típuskód
BXT ml4 be 24
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Határfrekvencia:
6.8 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem