DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre, SN153677 - 472421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - moduláris ráépítés
Kivitel - fedősapka nélkül
Szélesség - 140 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozó kapcsok anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153677
Gyártói cikkszám
472421
Gyártói típuskód
PAS EX 11AP M10 V2A
Kialakítás:
moduláris ráépítés
Kivitel:
fedősapka nélkül
Szélesség:
140 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozó kapcsok anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Hosszúság:
522 mm
Magasság:
50 mm
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
11
Csíptető anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szorító felülete:
kezeletlen