Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre, Szett rugós vezetékcsatlakozó adapterrel SN151246 - 472415

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 140 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozó kapcsok anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151246

Gyártói cikkszám

472415

Gyártói típuskód

PAS EX 7AP SET

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

140 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozó kapcsok anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Hosszúság:

382 mm

Magasság:

101 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

4

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

1

Csíptető anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szorító felülete:

kezeletlen

Potenciálkiegyenlítő sín 1/21, 2/22 Ex Zónákba történő telepítésre, Szett rugós vezetékcsatlakozó adapterrel