Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín 25xM10 Cu SN010553 - 472237

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - fedősapka nélkül

  • Szélesség - 40 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364096448

Sonepar cikkszám

SN010553

Gyártói cikkszám

472237

Gyártói típuskód

PAS I 12AP M10 CU

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

fedősapka nélkül

Szélesség:

40 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

réz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

12

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Hosszúság:

505 mm

Magasság:

60 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szorító felülete:

kezeletlen

Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül Cu M10-es csavarokkal 12 csatlakozással