DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín fedél nélkül NIRO M10-es csavarokkal 12 csatlakozással SN146064 - 472239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapka nélkül
Szélesség - 40 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146064
Gyártói cikkszám
472239
Gyártói típuskód
PAS I 12AP M10 V2A
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapka nélkül
Szélesség:
40 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
12
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Hosszúság:
505 mm
Magasság:
60 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szorító felülete:
kezeletlen