Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 13x 2,5-16 mm2 1x 16-95 m2 SN052710 - 563030

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 65 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364027824

Sonepar cikkszám

SN052710

Gyártói cikkszám

563030

Gyártói típuskód

PAS AH RK 13X25 1X8.10

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

65 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

galv. ónozott

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Hosszúság:

200 mm

Magasság:

56 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

1

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

13

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

13

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

1

Csíptető anyaga:

sárgaréz

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 13x 2,5-16 mm2 1x 16-95 mm2