DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 5x 2,5-16 mm² 3x16-95 mm² 1x Fl 30x4 mm SN082027 - 563020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - moduláris ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 65 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364027817
Sonepar cikkszám
SN082027
Gyártói cikkszám
563020
Gyártói típuskód
PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Kialakítás:
moduláris ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
65 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozó kapcsok felülete:
galv. ónozott
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
3
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Hosszúság:
200 mm
Magasság:
60 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
3
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
5
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
5
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
3
Csíptető anyaga:
acél
Szorító felülete:
galv. ónozott