Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm? Fl 30x3,5 mm SN057643 - 563050

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 53 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Nem

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364054707

Sonepar cikkszám

SN057643

Gyártói cikkszám

563050

Gyártói típuskód

PAS 9AK

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

53 mm

Izolátor (szigetelő):

Nem

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

9

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Hosszúság:

176 mm

Magasság:

43 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

1

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

sárgaréz

Szorító felülete:

kezeletlen

Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm2 Fl 30x3,5 mm Rd 7-10 mm