Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm² SN159126 - 563010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 65 mm

  • Csatlakozó kapcsok anyaga - sárgaréz

  • Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159126

Gyártói cikkszám

563010

Gyártói típuskód

PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

65 mm

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

galv. ónozott

Hosszúság:

200 mm

Magasság:

60 mm

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

2

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Potenciálkiegyenlítő sín fedéllel 7x 2,5-16 mm2 2x16-95 mm2 1x Fl 30x4 mm