Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 300-500 mm M10-es csatlakozócs Cu/gal Sn NIRO SN114415 - 540805

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 300-500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

  • Robbanásvédett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114415

Gyártói cikkszám

540805

Gyártói típuskód

EX BRS 500

Befogási tartomány:

300-500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Igen

Szalagcsőbilincs RB-s térbe D 300-500 mm M10-es csatlakozócsavarral Cu/gal Sn NIRO