DEHN - Szikraközös védelmi modul DEHNsecure M-hez SN147093 - 971001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - alapelemre
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Méret - 2 TE
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147093
Gyártói cikkszám
971001
Gyártói típuskód
DSE MOD 60
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
60 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem