DEHN - Tető-vezetéktartó Rd6-10 körvezetékhez 200-280mm SN102884 - 202021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 200-280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364020788
Sonepar cikkszám
SN102884
Gyártói cikkszám
202021
Gyártói típuskód
DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
200-280 mm
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
280 mm
Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez állítható 200-280 mm