Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Tető-vezetéktartó Rd6-10 körvezetékhez rögzítőlemezzel 50x60mm SN103475 - 202030

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 6-10 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Tartó anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364022362

Sonepar cikkszám

SN103475

Gyártói cikkszám

202030

Gyártói típuskód

DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Vezetékátmérő:

6-10 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

lapos tető

Tartó anyaga:

acél

Hordozók anyaga:

acél

Hordozó hossza:

60 mm

Vezetéktartó építési magasság:

60 mm

Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez rögzítőlemezzel 50x60 mm