DEHN - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez D=67mm, ragasztólappal GT84667 - 297110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - ragasztható
Alkalmazás - fémtető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364100886
Sonepar cikkszám
GT84667
Gyártói cikkszám
297110
Gyártói típuskód
DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
ragasztható
Alkalmazás:
fémtető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
műanyag
Hordozó hossza:
67 mm
Vezetéktartó építési magasság:
36 mm
Tetővezető-tartó DEHNsnap magasság 36 mm szürke öntapadós ragasztópaddal D 67 mm Rd 8 mm-hez