DEHN - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez strap:180-280mm SN015948 - 206439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 180-280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364124875
Sonepar cikkszám
SN015948
Gyártói cikkszám
206439
Gyártói típuskód
DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
180-280 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
70 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Tetővezető-tartó SPANNgrip light NIRO H 20 mm Rd 8 mm feszítési tartomány 180-280 mm