Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Tetővezeték-tartó állítható NIRO Rd8-hoz SN098179 - 204109

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - feszíthető

  • Alkalmazás - kúpcserép

  • Befogási tartomány - 180-280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364028098

Sonepar cikkszám

SN098179

Gyártói cikkszám

204109

Gyártói típuskód

DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

feszíthető

Alkalmazás:

kúpcserép

Befogási tartomány:

180-280 mm

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

280 mm

Vezetéktartó építési magasság:

16 mm

Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez