DEHN - Tetővezető-tartó állítható műa barna RD-8 mm-hez SN068579 - 204911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 180-280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364030640
Sonepar cikkszám
SN068579
Gyártói cikkszám
204911
Gyártói típuskód
DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
180-280 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
280 mm
Vezetéktartó építési magasság:
16 mm
Tetővezető-tartó állítható NIRO DEHNsnap vezetékrögzítés H 16 mm műanyag barna Rd 8 mm-hez