DEHN - Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez állítható 120-240 mm SN151047 - 202027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Befogási tartomány - 120-240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151047
Gyártói cikkszám
202027
Gyártói típuskód
202027
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Befogási tartomány:
120-240 mm
Tartó anyaga:
réz
Hordozók anyaga:
réz
Tetővezető-tartó DEHNQUICK Cu Rd 6-10 mm-hez állítható 120-240 mm