DEHN - Tetővezető-tartó hulláml.tetőhöz 5/8 Dehnquick, 8mm NIRO/ műa szürke SN129592 - 204906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - hullámlemez tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129592
Gyártói cikkszám
204906
Gyártói típuskód
DLH DS 8 H16 WPR05 8
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
hullámlemez tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
58 mm
Vezetéktartó építési magasság:
16 mm
Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNsnap-pal, 8 mm NIRO/műanyag szürke