DEHN - Tetővezető-tartó HVI vezetékhez D 20-23 mm L 205 mm NIRO perforált támasztólemezzel SN118533 - 202829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 20-23 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118533
Gyártói cikkszám
202829
Gyártói típuskód
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
20-23 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
205 mm
Vezetéktartó építési magasság:
53 mm
Tetővezető-tartó HVI vezetékhez D 20-23 mm L 205 mm NIRO perforált támasztólemezzel