DEHN - Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI vezetékhez 20-23 mm -készlet- SN118359 - 253229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 20-23 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118359
Gyártói cikkszám
253229
Gyártói típuskód
DLH ZS 20 23 V2A BES180 GP300 K
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
20-23 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
beton
Vezetéktartó építési magasság:
87 mm
Tetővezető-tartó műa. alátétlappal betontalppal HVI vezetékhez 20-23 mm -készlet-