DEHN - Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorchoz HVI-vezetékhez D 20-23mm SN114645 - 202852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 20-23 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - fémtető
Befogási tartomány - 0.7-8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114645
Gyártói cikkszám
202852
Gyártói típuskód
DLH SF ZS 20 23 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
20-23 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
fémtető
Befogási tartomány:
0.7-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
45 mm
Vezetéktartó építési magasság:
14.5 mm
Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorchoz HVI-vezetékhez D 20-23mm