DEHN - Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorcoláshoz DEHNgrip-pel RD 8 mm-hez SN167063 - 223031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - szorítható
Alkalmazás - fémtető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167063
Gyártói cikkszám
223031
Gyártói típuskód
DLH DG 8 SF0.7 8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
szorítható
Alkalmazás:
fémtető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
42 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz állókorcoláshoz DEHNgrip-pel Rd 8 mm-hez