DEHN - Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz Z alakú lemezzel HVI-vezetékhez D 20-23mm SN137497 - 202853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 20-23 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - fémtető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137497
Gyártói cikkszám
202853
Gyártói típuskód
DLH AL ZS 20 23 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
20-23 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
fémtető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
26 mm
Vezetéktartó építési magasság:
14.5 mm
Tetővezető-tartó NIRO fém tetőkhöz Z alakú lemezzel HVI-vezetékhez D 20-23mm